Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Mischfaserpapier für effektives Trocknen 2-lagig, weiß Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben Keine Verschwendung, das ges...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
KATRIN System Handtuchrolle (Karton a 6 Rollen) hochweiß Das KATRIN-System beruht auf 3 Grundsätzen: Design, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Die Kombination von Design und Funktion schaffen eine a...
Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abger...
Die Katrin System Handtuchrolle ist ein voluminöses und weiches Tuch für die hygiensche Händetrocknung. Es zeichnet sich durch seine extraschnelle Absorption und hohes Aufnahmevermögen aus. Für dir...
Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben. Keine Verschwendung · das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet. Große Papiermenge auf der Rolle. Geeignet für alle Waschräume · insbe...
Falzung = Rolle Farbe = Weiß Blattgröße = 160 m x 194 mm Anzahl der Schichten = 2 Reihe = Wiping Paper Plus Blattlänge = 160000mm Blattbreite = 194mm Better World-Verifizierung = EU Ecolabel, FSC C...
Tork Handtuchrolle für manuelle Spender bietet eine Einzeltuchentnahme, die den Verbrauch reduziert und die Hygiene verbessert. Advanced Rollen haben eine hohe Kapazität, die dazu beiträgt, dass da...