| |
|
| Artikel-Nr.: 315-101250 Herst.-Nr.: 101250 EAN/GTIN: 4058409000080 |
| |
|
| | |
| Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abgerollt werden und passen optimal zu unseren Handtuchrollenspendern von Tork.
Je nach Einsatzzweck bieten wir Ihnen verschiedene Rollen zur Auswahl. Die Handtuchrollen aus 1-lagigem Tissue (Bestell-Nr. 100130, 151131) sind ideal für den alltäglichen Gebrauch. Da sie unperforiert sind, können verschiedene Papiermengen einfach entnommen werden. Für den anspruchsvollen Gebrauch sind hingegen die besonders saugstarken Handtuchrollen aus 2-lagigem Tissue (Bestell-Nr. 101221, 101250) geeignet. Durch ihre Perforation können Sie einzeln entnommen werden und der Papierverbrauch wird reduziert.
In unserem Sortiment finden Sie auch viele weitere Produkte im Bereich Waschraumhygiene. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Rollen-Ø: | 19 | Bezeichnung: | Maxi-Rolle | Oberfläche: | Samt | Breite Blatt: | 24,5 | Länge: | 160 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1lagig, handtuchrollen, handtuchrolle 160m, Handtuchrollen 2 lagig, Handtücher, umweltfreundliche Handtuchrollen, weiche Handtuchrollen |
| | |
| |