Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 471141 Papiertuch 160,5 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork 471141 Papiertuch 160,5 m Weiß
Tork 471141 Papiertuch 160,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37628296
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     471141
EAN/GTIN:
     7322540656992
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Tork Handtuchrolle für manuelle Spender bietet eine Einzeltuchentnahme, die den Verbrauch reduziert und die Hygiene verbessert. Advanced Rollen haben eine hohe Kapazität, die dazu beiträgt, dass das Papier immer verfügbar ist. Sie sind außerdem ideal für stark frequentierte Waschräume wie beispielsweise in Schulen oder auf Flughäfen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
160.5 m
Breite
195 mm
Durchmesser
193 mm
Kerndurchmesser
45 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
8400 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 13,38667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,97*
€ 124,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,54*
€ 123,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,51*
€ 120,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,72*
€ 118,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,32*
€ 95,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.