Leichter Haarschneider mit Netz-Akku-Betrieb und Klingen aus rostfreiem Edelstahl für präzises Schneiden und Trimmen. 60 Minuten Laufzeit. 13 Schnittlängen von 0,5mm-24mm (in 2mm Schritten). Abnehm...
Das 10-in-1 Styling Set von Braun für die Körperpflege von Kopf bis Fuß: Barttrimmer, Bodygroomer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem - Ausgewählte Tools zum Trimmen von Bart-, Ohren- und...
Laufen Sie zur Höchstform auf, ohne sich Gedanken über die Akkuleistung zu machen. Der ER-DGP90 erreicht mit 150 Minuten die längste Laufzeit unter den Geräten von Panasonic. Dabei behält er dank d...
Mit dem Color Pro Cordless und seinem Farbleitsystem werden Haarschnitte mit unterschiedlichen Längen zum Kinderspiel. Dieser Haarschneider ist mit einem präzisionsgeschliffenen Schneidsatz ausgest...
Der Nasenhaartrimmer ER-GN300 trimmt dank seines leistungsstarken neuen Motors besonders sanft und ohne schmerzhaftes Herausziehen der Nasenhaare. Dank der Absaugfunktion bleiben keine abgeschnitte...
Präzise Haarentfernung. Brauns Ohr- & Nasen-Haartrimmer entfernt absolut einfach und zuverlässig unerwünschte Haare im Nasen- und Ohrenbereich. Präzise Sichere und präzise Haarentfernung durch ein ...
Mit dem neuen 10 in 1 Trimmer für Gesicht und Körper bleiben Gesicht und Körperhaare makellos gepflegt. Ausgestattet mit einem rotierenden Schneideaufsatz für eine sichere und unkomplizierte Anwend...
Konstante Leistung, einfacher Haarschnitt DuraPower-Technologie: Mehr Akkulaufzeit Mit dem Haarschneider der 3000er Serie erhalten Sie stets einen einfachen, schnellen und gleichmäßigen Haarschnitt...
All-In-One Styling-Set Series 5 10-in-1 Set für das Styling von Kopf bis Fuß. Bart, Körper und Haar. Einfaches und schnelles Styling zu Hause. Ultrascharfe Klinge arbeiten mühelos bei jedem Zug. 10...
Das 8-in-1 Styling Set von Braun für die Bart- & Gesichtshaarentfernung: Barttrimmer, Bodygroomer, Haarschneider, Haarschneidemaschine in einem - Ausgewählte Tools für den Bart Trimmen von Ohren- u...
Bart-und Haarschneider Set, 5-teilig Der Bart- und Haarschneider wird betrieben mit 2x AA 1,5 V- Batterien (Nicht im Lieferumfang dabei). Die Schneidbreite beträgt 25 mm. Mit dem Aufsteckkamm sind ...