Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Barbers Corner HR 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8533841
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58005
EAN/GTIN:
     4211125580056
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der Body Groomer ist ein idealer Allrounder für die Haarentfernung von Kopf bis Fuß. Die flexible doppelseitige Edelstahl-Rasierklinge bietet maximalen Komfort. Der Rasierer ist nicht nur leistungsstark und hautfreundlich, das verchromte Design macht den Body Groomer besonders schick. Ein wahres Multitalent in Sachen Rasur.
Beurer Barbers Corner HR 6000 - Körperhaartrimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Körperhaartrimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe ¦ Reinigungsbürste ¦ Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IPX6
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
138 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Kabel
1.8 m
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Köpfe Anzahl
1
Klinge Material
Edelstahl
Führungskämme Menge
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.