Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
BaByliss E786E Haarschneider/-schermaschine Schwarz 13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74288658
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E786E
EAN/GTIN:
     3030050153569
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Leichter Haarschneider mit Netz-Akku-Betrieb und Klingen aus rostfreiem Edelstahl für präzises Schneiden und Trimmen.

60 Minuten Laufzeit.

13 Schnittlängen von 0,5mm-24mm (in 2mm Schritten).

Abnehmbare und abwaschbare Klinge.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
190 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
24 mm
Material Messer
Edelstahl
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.