Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Braun 10-in-1 Styling-Set 5 MGK5445 Bart, Körper, Haar. Mit 100 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109130061
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     447191
EAN/GTIN:
     4210201447191
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
All-In-One Styling-Set Series 5 10-in-1 Set für das Styling von Kopf bis Fuß. Bart, Körper und Haar. Einfaches und schnelles Styling zu Hause. Ultrascharfe Klinge arbeiten mühelos bei jedem Zug. 100 Minuten konstante Schneidleistung. Ein Set für alle Zwecke.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
9
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.