Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-DGP90 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 8 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-DGP90 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 8 Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-DGP90 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 8 Lithium-Ion (Li-Ion)
Panasonic ER-DGP90 Haarschneider/-schermaschine Schwarz 8 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114992881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-DGP90
EAN/GTIN:
     5025232947430
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Laufen Sie zur Höchstform auf, ohne sich Gedanken über die Akkuleistung zu machen. Der ER-DGP90 erreicht mit 150 Minuten die längste Laufzeit unter den Geräten von Panasonic. Dabei behält er dank des Linearmotors 2.0 seine hohe Schneidleistung konstant bei. Dank detaillierter Einstellmöglichkeiten können Sie einfach und präzise schneiden.

Nr. 1 unter den Profis
Panasonic Haarschneidemaschinen sind die Nummer 1 bei Friseuren in Deutschland, Frankreich und Italien.

Qualität als Erbe, Innovation als Leitbild
Panasonic hat die japanische Kunst der Herstellung außergewöhnlich scharfer und robuster Schwerter weiterentwickelt und modernste Technologien eingesetzt, um Klingen von herausragender Qualität zu entwickeln. Japanische Handwerkstechniken, die exklusiv für Trimmer- und Rasierklingen von Panasonic verwendet werden, sorgen für lange Haltbarkeit und hohe Schnittpräzision.

Neues Batteriesystem und Linearmotor 2.0 für 150 Minuten kontinuierliche Laufzeit
Dank der zuverlässigen Batterieleistung können Sie sich auf den Schnitt konzentrieren und so selbst zu Höchstleistungen auflaufen. Dieser Haarschneider verfügt über einen leichten, kleinen und dennoch hochkapazitiven Lithium-Ionen-Akku. Der Kapazitätsverlust bei wiederholtem Gebrauch ist geringer als bei einem Ni-MH-Akku.

Ultraschneller Linearmotor der nächsten Generation für leistungsstarkes Schneiden
Der hochmoderne, ultraschnelle Linearmotor 2.0 von Panasonic ermöglicht Ihnen ein feineres Finish in einem Arbeitsgang, da er die Geschwindigkeit selbst bei dichtem Haar beibehält. Die Magnetschwebetechnologie schneidet mit 10.000 Bewegungen pro Minute für einen leistungsstarken und gleichmäßigen Schnitt.

Hohe Schneidleistung, auch bei dichtem Haar
Bei herkömmlichen Haarschneidemaschinen verringert sich der Bewegungsspielraum der Klingen beim Schneiden dichter Haare, was zu einer geringeren Schnittleistung führt. Die „Constant Control“-Funktion bei Haarschneidern von Panasonic stellt eine gleichbleibende Leistung und Klingenbewegung sicher, um maximale Leistung und ein gleichmäßiges Schneiden zu gewährleisten – auch in Bereichen, in denen das Haar dichter ist.

Genaueres Einstellrad mit 0,2 mm Abstufung für präzisere Schnitthöhen
Die Schnittlängen von 0,8 bis 2,0 mm (0,2 mm Abstufung) lassen sich auch ohne Kammaufsatz leicht einstellen, so dass Sie die Länge während des Schneidens mit einer Hand anpassen können.

4 Kammaufsätze für verschiedene Haarlängen
8 Schnittlängen mit 4 Kammaufsätzen ermöglichen das Schneiden unterschiedlichster Haarlängen (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm, 19/25 mm) und sind kompatibel mit dem ER-DGP86, dem ER-DGP84 und dem ER-DGP74, ER-DGP65. Die Kammaufsätze werden mit einer speziellen Halterung zur sauberen Aufbewahrung geliefert.

X-taper 2.0“-Klinge erfasst Haare zuverlässig und verhindert Abrutschen
Die speziell entwickelte „X-taper“-Klinge 2.0 erfasst und schneidet Haare zuverlässig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klingen, die oft nicht alle Haare erfassen, wird so ein besonders gründliches Ergebnis erzielt.

DLC 2.0- und TiN-Beschichtung für langanhaltend scharfe Klingen
Die Beschichtung aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) 2.0 ist rund 3,4-mal härter als herkömmliche Beschichtungen. In Kombination mit einer Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) sorgt sie dafür, dass die Klingen doppelt so langlebig wie Edelstahl sind und dauerhaft scharf bleiben.

Scharfe 45º-Klingen sorgen für glatte, saubere Schnitte
Durch die traditionelle japanische Klingentechnologie, die exklusiv bei Haartrimmern und Haarschneidemaschinen von Panasonic zum Einsatz kommt, sind die Klingen besonders langlebig und schneiden präzise. Die 45°-Klingen ermöglichen einen glatten, sauberen Schnitt, der den strengen Anforderungen von Profis gerecht wird.

Ergonomisches Design für eine unkomplizierte Nutzung
Der Schwerpunkt liegt nicht nur auf einer schlanken und leichten Gestaltung, sondern auch darauf, dass das Gerät komfortabel in der Handhabung ist. Das geschwungene und leicht zu handhabende Design sowie Merkmale wie der gummierte Griff, der ein Abrutschen verhindert, sind allesamt auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten.

Bequeme Ladestation
Zum Wiederaufladen stellen Sie das Gerät einfach in die Ladestation. Der kompakte Ständer steht aufrecht und nimmt so keinen Platz weg. Während des Ladens leuchtet die Statusanzeige rot.

Akkukapazitätsleuchte / 3-Stufen-Ladestatusanzeige
Die Anzeige blinkt bei niedrigem Ladestand oder leuchtet während des Ladevorgangs rot.

Kabel-/Kabelloser Betrieb
So profitieren Sie jederzeit von optimaler Leistung, unabhängig davon, ob Sie das Gerät an den Strom anschließen oder kabellos verwenden. Einmal aufgeladen, können Sie das Gerät überall bequem kabellos benutzen.
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
255 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
8
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
4 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Material Messer
Titan
Motortyp
Linear
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Gummigriffe
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
150 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.