Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
BaByliss 7255PE Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87165030
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     7255PE
EAN/GTIN:
     3030050162264
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Mit dem neuen 10 in 1 Trimmer für Gesicht und Körper bleiben Gesicht und Körperhaare makellos gepflegt. Ausgestattet mit einem rotierenden Schneideaufsatz für eine sichere und unkomplizierte Anwendung zum Entfernen von unerwünschtem Nasen und Ohrenhaar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
9 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reiseetui
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.