Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Exact Series EN 10 Präzisionstrimmer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Exact Series EN 10 Präzisionstrimmer Schwarz, Silber
Braun Exact Series EN 10 Präzisionstrimmer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6838078
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     574620
EAN/GTIN:
     4210201574644
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Präzise Haarentfernung. Brauns Ohr- & Nasen-Haartrimmer entfernt absolut einfach und zuverlässig unerwünschte Haare im Nasen- und Ohrenbereich. Präzise Sichere und präzise Haarentfernung durch ein zuverlässiges rotierendes Klingensystem. Sicher Unerwünschte Haare werden mühelos ohne Ziehen und Kratzen entfernt. Einfach zu Reinigen Unter fließendem Wasser abwaschbar. Komfortabel Leicht, kompakt und einfach zu handhaben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Wasserfest
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Betriebsdauer
60 min
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.