Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängekorb 2052 für DIN A4 transluzent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122122500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2052
EAN/GTIN:
     4003630138309
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Stabiler Hängeregistatur-Korb. Einfaches Stecksystem zum Aufbauen. Laufschiene (27 cm lang) aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängekorb
Maße:
38 x 26 x 32,3 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
35 Hängemappen
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Aluminium
Farbe:
schwarz transluzent
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox schwarz, hängebox, hängebox acryl, Ablagekorb, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängehefterständer, Hängekörbe, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturgestelle, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe, Hängesammlerständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,53*
€ 23,44*
Lager 1682
2732
€ 5,95*
ab € 16,80*
€ 23,90*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
260058
ab € 11,03*
Ähnlich
Durable
261101
ab € 11,50*
Ähnlich
HAN
19071-11
ab € 9,39*
Ähnlich
HAN
19071-13
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Ähnlich
Leitz
19100089
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.