Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen, aktuelles Design, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen, aktuelles Design, schwarz
Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen, aktuelles Design, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-19071-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     19071-13
EAN/GTIN:
     4012473190818
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängeregistraturkorb X-CROSS, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, zeitgemäßes Design. Formschön, standfest und stabil. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Gut geeignet für Schübe im Schreibtisch und zur Verwendung im Schrank. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. Für 35 Hängemappen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 359 x 320 x 269 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
269
Artikelbezeichnung:
Hängeregistraturkorb X-CROSS
Farbe:
schwarz
Tiefe:
320
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Beschreibung der Besonderheiten:
Ansprechendes, zeitgemäßes Design - formschön, standfest und stabil. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert.
Breite:
359
max. Anzahl der Hängemappen:
35
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.