Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz
Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz
Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz
Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz
Hängebox ALPHA®, leer, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT19070095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19070095
EAN/GTIN:
     4002432355822
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängebox ALPHA®. Für ca. 25 Hängemappen A4. Material: Polystyrol. Lieferung ohne Mappen. Format: 345x130x265 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Breite:
345
Höhe:
265
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
130
max. Anzahl der Hängemappen:
25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,75*
€ 25,69*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,57*
€ 26,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,87*
€ 27,16*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 29,69*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,10*
€ 60,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
24440011
ab € 0,86808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.