Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem Komplett-Set 'Skipper' mit Absperrpfosten 'Skipper', rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrsystem Komplett-Set -Skipper- mit Absperrpfosten -Skipper- (Art. 31862)
Modellbeispiel: Absperrsystem Komplett-Set -Skipper- mit Absperrpfosten -Skipper- (Art. 31862)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Absperrpfosten -Skipper-
Modellbeispiel: Absperrsystem -Skipper-Skipper- mit schwarz/gelb schraffiertem Gurt
Detailansicht: Befestigung von bis zu 3 ankommende Gurte möglich
Anwendungsbeispiel: einfache und schnelle Montage auf dem Absperrpfosten -Skipper-
Anwendungsbeispiel: Gurtaufnahme
Anwendungsbeispiel als Baustellenabsperrung:
Anwendungsbeispiel mit Schildtafel (Art. 12921, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Warnlicht (Art. 12926, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Wandhalterung (Art. 12924, nicht enthalten):
Artikel-Nr.:
     328-31862
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527647369
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Gesamthöhe Skipper + Pfosten: 1120 mm

Lieferumfang:

1 x Absperrsystem -Skipper-
  • Gehäusefarbe: orange
  • Gurtlänge: 9 m
  • Gurtbreite: 48 mm
  • Höhe: 240 mm
  • Breite: 145 mm
  • Leitkegelöffnung: 90 mm
  • Gewicht: 800 g

1 x Absperrpfosten -Skipper-
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: orange/schwarz
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten-Mitte: Ø 95 mm
  • Pfosten-Unten: Ø 135 mm
  • Fuß: Ø 500 mm
  • Leergewicht: 2,2 kg
  • mit befüllbarem Fuß
  • inkl. 2 Reflektierenden Streifen

|
  • einzigartiges, patentiertes Absperrsystem zur Montage auf Absperrpfosten -Skipper-
  • für die kurzfristige und schnelle Absperrung von ganzen Arbeitsplätzen etc.
  • abschließbare Knopfverriegelung, um unerwünschtes Rückspulen zu verhindern
  • drei Andockmöglichkeiten für ein anderes Bandende pro Gerät
  • Schraubloch für fest installierte Einrichtung
  • sehr strapazierfähige Konstruktion
|

Achtung: Sämtliches Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot/weiß schraffiert
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pp rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Verkehrsleitkegel, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 93,98*
Zubehör
Guideline
ab € 127,65*
Zubehör
Guideline
ab € 106,45*
Zubehör
Guideline
ab € 40,54*
Zubehör
Guideline
ab € 34,91*
Zubehör
Guideline
ab € 45,64*
Zubehör
Guideline
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.