Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl, schwarz, Gurt rot/weiß, K.57 Caddie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-49888
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49888
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl,schwarz,Gurt rot/weiß, K.57 Caddie

Transportwagen-Set mit Gurtpfosten aus Stahl, beinhaltet 6 x Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 3m, 11kg, 1 x K.57 Kettenpfosten-Wagen Caddie,für bis 6 Kettenpfosten und Zubehör, 612 x 1023 x 444 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, kroschke gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, Caddie, Transport, Transporthilfe, Pfosten, Transportwagen-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.285,98*
€ 1.530,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.275,75*
€ 1.518,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.217,58*
€ 1.448,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.180,12*
€ 1.404,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.134,26*
€ 1.349,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_49889
ab € 1.139,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_49890
ab € 1.135,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_49887
ab € 1.130,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.