| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9109489907 Herst.-Nr.: 61-AZW-C13-00002 EAN/GTIN: 4045806022777 |
| |
|
| | |
| robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie in schwarz/gelb bzw. rot/weiß gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar · drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß · die integrierte Viskosebremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes Weitere technische Eigenschaften: · Pfosten: schwarz/gelb · Fuß: Kunststoff · Gewicht: 55kg · Ausführung: mit 2 Gurtkassetten · Ø: 149mm · Höhe über Flur: 1006mm Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | schwarz/gelb | Befestigungsart: | Standfuß mit 2 Rollen | Gurtlänge: | 2 x 22 m | Material: | Aluminium | Höhe: | 1006 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,20* | € 1.250,92* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,16* | € 1.252,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,54* | € 1.374,38* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,56* | € 1.379,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,45* | € 1.601,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|