Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 8 M 8 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Oberfl...
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x40x40mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 108,0x2x108,0
Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 18 x 1/2" x 18 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101C42/B34 | 42,4 mm 33,7 mm | 1 1/4" 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse ...
Multitubo Metall-Press-T-Stück m AG 25x3/4Zollx25 Metall-Press-T-Stück mit AG aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohre...