Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 15 x 1/2" x 15 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101B34/C42 | 33,7 mm 26,9 mm | 1" 3/4" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Kl...
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 8 M 8 x 32 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Oberfl...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse ...
T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 75 mm, Höhe 60 mm, Edelstahl V4A Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff...
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 40x32x32mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 15 x 3/4" x 15 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....