Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 606.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 606.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 606.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 606.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 606.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650493
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     606.363.00.5
EAN/GTIN:
     4025416799252
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Breite
146 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.