T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 200 mm, Höhe 60 mm, Edelstahl V4A Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstof...
Uponor Q&E T-Stück 25mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - Kunststofffittings...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 18x1/2x18
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101B34/C42 | 33,7 mm 42,4 mm | 1" 1 1/4" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-...
Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 22 x 3/4" x 22 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x25x40mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 18x3/4x18