Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, 3× R1/4 a, DN 8, L: 47 mm, SW: 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück, 3× R1/4 a, DN 8, L: 47 mm, SW: 13 mm
T-Stück, 3× R1/4 a, DN 8, L: 47 mm, SW: 13 mm
T-Stück, 3× R1/4 a, DN 8, L: 47 mm, SW: 13 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-185.96
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004922
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, Anschluss: 3× R1/4 a, DN 8, Länge: 47 mm, SW: 13 mm, MOP 63 bar, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
63 bar (PN 63)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
R ¼
Gerätebezeichnung:
Fittings mit Gewinde – Winkel 90°, T-Stücke
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
7
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
13
Abmessung Gesamtlänge:
47
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.