Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
Press-Fitting Deckenwinkel mit 3 Lochflansch 15 x 1/2" Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 20 M 20 x 160 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Ober...
Entdecken Sie unser hochwertiges, feuerverzinktes T-Stück lang 30°-45° aus Temperguss, nach BS EN 1562:1997 gefertigt. Das Produkt wird inklusive AIS-Schraube geliefert und bietet Ihnen somit eine ...
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 18 M 16 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Obe...