ROTH Messing T-Stück mit Innengewinde 32 x 3/4" x 32 mm, inkl. 2 Presshülsen RIS für Sanitär und Heizung , IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss Mit Stützkörper und zwei fix...
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101E60/D48 | 60,3 mm 48,3 mm | 2" 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 35x11/4x35
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
ROTH Messing T-Stück mit Innengewinde 40 x 3/4" x 40 mm, inkl. 2 Presshülsen RIS für Sanitär und Heizung , IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss Mit Stützkörper und zwei fix...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
T-Stück, Breite: 750 mm, zu befestigen mit 24 Schraubensets Ref.Nr. LF G M10 Farbe: Edelstahl, Ausführung: integrierter Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Ausführung der Sprosse: Profil geloch...
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x25x40mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...