Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 6453930 Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 10 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 6453930 Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 10 x 30 mm
WALRAVEN 6453930 Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789266
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6453930
EAN/GTIN:
     8712993290581
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe stahl m10
gewinde muffe
Walraven Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 10x30mm Gewindemuffezum Verbinden von zwei Gewindestücken.Eigenschaften:- gefertigt aus Stahl 1.0332- elektrolytisch verzinktFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: info.de@walraven.comTyp: Gewindemuffewie im Langtext in vollem Wortlautbeschrieben · jedochAusführung M10 x 30 mmProduktdetails(http://www.walraven.com/DE/katalog/deeplink/?search=6453930)Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 30mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6453930
Werksnummer:
8002382265
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Gewindemuffe Typ 965
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
150
50
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1844*
€ 0,2644*
1
€ 5,95*
ab € 0,1685*
€ 0,2985*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.