Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

410822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, M 18x1,5(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
410822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, M 18x1,5(IG)
410822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, M 18x1,5(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-410822.2 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     410822.2 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
M 18x1,5
A:
17,3 MM
B:
31 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2T
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe stahl, 410822.2T, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,59*
€ 33,32*
Lager 955
54
€ 8,90*
ab € 24,80*
€ 33,44*
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 37,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.