Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant Gewindemuffe M16 X 50 Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502901
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005029016
EAN/GTIN:
     4009155719085
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe m16 stahl
gewinde muffe
  • Zum Gegeneinanderschrauben von z. B. Gewindestangen mit einer Distanzmuffe diese jeweils mit 2 Sechskantmuttern kontern und dann gegeneinander verdrehen
  • Schlüsselweite SW13
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Innengewinde-Ø:
16 mm
Länge:
50 mm
Antrieb:
Sechskant
Schlüsselweite:
24 mm
Lieferumfang:
50 Stück Distanzmuffe M16 x 50
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m16, Verbindungsmuttern, Abstandsmuttern, Abstandsmuffen, Distanzmuttern, Distanzmuffen, Gewindemuffen, Sechskantmuffen, Verbindungsmuffen für Gewindestangen, 6kt. Distanzmuffen, 6-kant Distanzmuffen, Stahl, verzinkt, M16 x 50, M16x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 1,4538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 93,75*
€ 111,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,56*
€ 108,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,49*
€ 104,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,08*
€ 102,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 72,69*
€ 86,50
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.