Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M32 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427907
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 32 AL
EAN/GTIN:
     4046933000751
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 32 mm Innen-? Di : 29 mm Materialstarke t : 1,5 mm Innenradius Ri : 90 mm Anschlussgewinde : M 32x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 13,65*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 10,25*
€ 14,11*
1 Tag
20
1
€ 4,98*
ab € 10,34*
€ 14,24*
Lager 1886
18
1
€ 6,40*
ab € 10,55841*
€ 14,53841*
3 Tage
17
1
€ 6,50*
ab € 18,64*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53841*
€ 17,30071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41841*
€ 17,15791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76841*
€ 16,38441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38841*
€ 15,93221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72841*
€ 15,14681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55841*
€ 12,56451
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.