Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Muffe Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434972
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770270106
EAN/GTIN:
     7611205328238
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Temperguß Muffe
Tempergussfittings
Fitting Typ = Buchse
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. George Fischer Tempergussfittings werden nach BS143/1256, ISO49 und Gewinde (mit konischen Außen- und parallelen Innengewinden) nach BS21, ISO7/1 gefertigt. Die Fittings sind erhältlich in Eigenfarbe oder mit im Schmelz-Tauchverfahren galvanisiertem Finish bei BS729 für verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Der Nenndruck ist 25 Bar bei einer Betriebstemperatur von -25 °C bis +120 °C und 20 Bar bei 120 °C bis 300 °C. Gewindemuffe BSPPF x BSPPF. Diese beliebten Muffen sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, temperguss muffe 1", temperguss muffe, gewinde muffe g 1", 2434972, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770270106, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,58*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,48*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,184*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,694*
€ 3,20586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.