Verlängerungsrohr für Brunnenfilter 1.1/4 Verzinkt, mit Muffe, Außengewinde nach DIN 2440. Hinweis: Vor dem Eintreiben von Rammfiltern und Pumpenrohren ist das Brunnenloch unbedingt vorzubohren, um...
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 63AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...