Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe 1", 2200135KA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581353
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200135KA
EAN/GTIN:
     4036351318590
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Fittings
Messingfittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2200135KA, Muffen 1 Zoll Inhalt = 10 Stück, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
1 "
Material:
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 101,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 113,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,46*
€ 135,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,80*
€ 131,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,77*
€ 125,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,51*
€ 123,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,63*
€ 106,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.