Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAE Alu-Gewindemuffe M63 AMG- AMG-E 63 E63 für ALU-Gewinde ES
FRAE Alu-Gewindemuffe M63 AMG- AMG-E 63 E63 für ALU-Gewinde ES
Artikel-Nr.:
     3517A-55075515
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21050063
EAN/GTIN:
     4013960183863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 63

AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, fränkische alu-gewindemuffe, alu gewindemuffe, Muffe, Rohrmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,46*
20
Frei Haus
ab € 9,003*
€ 10,853*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 8,47*
€ 11,95*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 10,05*
€ 12,09*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,077*
€ 15,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 209,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.