Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gelenkkopf skf, gelenkkopf ina, gelenkkopf durbal
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gelenkkopf

  Gelenkkopf  (8.547 Angebote unter 27.603.674 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „gelenkköpfe“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gelenkkopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gelenkkopf"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
63280800 Gelenkkopf GT-K M8 AR (2 Angebote) 
Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1, geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12 mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt...
Mädler
63280800
ab € 6,71*
pro Stück
 
 Stück
SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf (5 Angebote) 
SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf
Festo
9261
ab € 10,33*
pro Stück
 
 Stück
63200600 Gelenkkopf GS-K M6 IR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63200600
ab € 6,79*
pro Stück
 
 Stück
63260600 Gelenkkopf GT-K M6 IR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63260600
ab € 5,93*
pro Stück
 
 Stück
63260800 Gelenkkopf GT-K M8 IR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63260800
ab € 6,56*
pro Stück
 
 Stück
63299820 Gelenkkopf GT-R-K M20x1,5 AR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:...
Mädler
63299820
ab € 57,70*
pro Stück
 
 Stück
63299906 Gelenkkopf GT-R-K M 6 AL (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:...
Mädler
63299906
ab € 16,07*
pro Stück
 
 Stück
63299920 Gelenkkopf GT-R-K M20x1,5 AL (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:...
Mädler
63299920
ab € 57,70*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Linksgewinde | d1=10 mm / l1=48 mm / Automatenstahl | 22982.0130 (1 Angebot) 
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Erwin Halder
22982.0130
ab € 7,93*
pro Stück
 
 Stück
GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M10X1,5X26, D=10 LINKSGEWINDE, AUTOM.STAHL VERZINKT, (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 17 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzl...
k.A.
K2083.101
ab € 8,42*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe mit Innengewinde (7 Angebote) 
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Otto Ganter
648.1-10-M10-W
ab € 9,05*
pro Stück
 
 Stück
GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG, M16 RECHTSGEWINDE, D=16, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT, (4 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit e...
Heinrich Kipp Werk
K0719.16
ab € 19,31*
pro Stück
 
 Stück
CRSGS-M6 CRSGS-M6 (195580) Gelenkkopf (4 Angebote) 
CRSGS-M6 CRSGS-M6 (195580) Gelenkkopf
Festo
195580
ab € 31,56*
pro Stück
 
 Stück
63220500 Gelenkkopf GS-K M5 AR (1 Angebot) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und po...
Mädler
63220500
ab € 6,79*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Rechtsgewinde | d1=10 mm / l1=48 mm / Automatenstahl | 22982.0108 (1 Angebot) 
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Erwin Halder
22982.0108
ab € 8,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   570   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gelenkkopf
^

Gelenkköpfe in der Fluidtechnik

Der Gelenkkopf ist Teil eines Gelenklagers für Zylinder und wird an der Kolbenstange befestigt. Das Gelenkelement steht in zahlreichen Ausführungen und Bauformen zur Verfügung.

Professionelle Gelenkköpfe im Überblick

Die Gelenkköpfe sind Befestigungselemente für Zylinder mit integriertem Gelenklager. Der Kopf für die Kolbenstange verfügt über ein Außen- und Innengewinde. Jeder Gelenkkopf dient als Verbindungselement des Zylinders und ist dessen Anschluss in der Fluidtechnik. Er überträgt dynamische und statische Kräfte durch eine drehende, kippende oder schwenkende Bewegung. Der Gelenkkopf ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich. Er kann für
  • pneumatischen und hydraulischen Zylindern
eingesetzt werden. Der Gelenkkopf kann durch seine Eignung für einen Kolbendurchmesser, den Lagerdurchmesser und der Kopfbreite ausgewählt werden. Die in Frage kommenden Befestigungselemente sind durch den Hersteller des Zylinders vorgegeben. Dies gewährleistet einen optimalen Sitz des Gelenkkopfes und eine hohe Lebensdauer. Die Herstellerhinweise liegen dem Zylinder bei. Der Gelenkkopf benötigt ein Gegenlager oder eine ähnliche Befestigung innerhalb des Fluidsystems. Hierfür eignet sich ein Lagerbock oder Gabelkopf. Beide Befestigungselemente müssen entsprechend ausgerichtet sein. Steht der Bolzen des Lagerbockes quer, eignet sich hierfür ein Gelenkkopf mit entsprechend entgegengesetzter Ausrichtung. Diese Varianten sind jedoch nur ein Teil der möglichen Kombinationen aus Gelenkkopf und Lager.

Alternativen zum Gelenkkopf

Der Gelenkkopf ist eine der Befestigungselemente für die Kolbenstange. An dieser Seite des Zylinders können auch ein
  • Ausgleichselement,
  • Gabelgelenk oder Gabelkopf
montiert werden. Das Ausgleichsgelenk nivelliert den Zylinder, gleicht Druckschwankungen und axiale Abweichungen aus oder verhindert die Bildung von Kondenswasser. Der Gabelkopf ist das Gegenstück zum Gelenkkopf. Es stellt eine Gelenkgabel an der Kolbenstange bereit, die mit dem Lager verbunden wird.

Befestigungselemente für Zylinder und Rohre

In der Fluidtechnik ist eine Vielzahl von Befestigungselementen im Einsatz. Es sind Spezialteile für Signalgeber ebenso erhältlich, wie Flansche für Rohre und Zylinder. Bei der Auswahl beeinflusst der Zylinder- oder Rohrdurchmesser die Möglichkeiten. Die Befestigungselemente für den Zylinder bestehen in der Regel aus zwei Bauteilen, die miteinander verbunden werden. Typische Kombinationen sind Schwenkflansch und Lagerbock oder Schwenkzapfen und Lagerstück.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.