Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MIT GLEITLAGERUNG M10X1,5X26, D=10 LINKSGEWINDE, AUTOM.STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2083.101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2083.101
EAN/GTIN:
     4059245857142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 17 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K2083.08 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0500
D=Befestigungsbohrung:
10
K:
16
L=Gewindelänge:
26
H:
9
H1:
7
L2:
62,5
A:
48
α:
12
L1:
15
D1=Gewinde:
M10x1,5
B:
29
Tragzahlen statisch kN:
17,6
Tragzahlen dynamisch kN:
8,65
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
DIN ISO:
DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.