INA GAR12 UK Gelenkkopf 12 mm Innen 12 mm Außen 34 mm Breite 10 mm Gewicht 0,075 kg EAN 4012802524932 Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungsfreie Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinder...
Gelenkkopf GIKR6-PB-A Gelenkkoepfe GIKR. . -PB, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIKR6-PB-A, 0066398280000, INA, Gelenkkopf
Gelenkkopf GIR25-DO Gelenkkoepfe GIR. . -DO, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIR25-DO, 0066355040000, INA, Gelenkkopf
INA GAR30-DO-2RS Gelenkkopf Bohrungs-Ø 30 mm Gelenkköpfe GAR30-DO-2RS Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde Die unterschie...
INA GAKR10-PW-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 10 mm Gelenkköpfe GAKR10-PW-A Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
INA GAR17-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 17 mm Gelenkköpfe GAR17-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...