Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63280800 Gelenkkopf GT-K M8 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63280800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63280800
EAN/GTIN:
     4067201135364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1,
geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12
mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff
Laufschale:
Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale
Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL
= A
ußen-Linksgewinde.

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
8 mm
B-0,1:
12 mm
C1:
9 mm
d1:
10,4 mm
d2:
24 mm
h:
42 mm
l1:
25 mm
Gewindegröße G:
M8 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,25 mm
Kippwinkel Alpha:
14 Grad
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
980
1
€ 10,00*
ab € 6,71*
€ 10,23*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 13,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.