Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63220500 Gelenkkopf GS-K M5 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63220500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63220500
EAN/GTIN:
     4067201128014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22
geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1,
geschliffen und poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite
Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 6mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
5 mm
B-0,1:
8 mm
C1:
6 mm
d1:
7,7 mm
d2:
18 mm
h:
33 mm
l1:
20 mm
Gewindegröße G:
M5 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
0,8 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.