Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Rechtsgewinde | d1=10 mm / l1=48 mm / Automatenstahl | 22982.0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22982.0108
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22982.0108
EAN/GTIN:
     4030618707349
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Grundkörper

  • Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt

Gelenkkugel

  • Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert

Lager

  • PTFE-Gewebe

Lagerschale

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm / l1=48 mm / Automatenstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
14 mm
b2:
10,5 mm
d1:
10 mm
d2:
28 mm
d3:
M10
d4:
12,9 mm
l1:
48 mm
l2:
62 mm
l3:
28 mm
dynamische Tragzahl C:
23,4 kN
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-50 °C
statische Tragzahl C0:
17,4 kN
α:
13 °
Zulässige Drehzahl:
350 U/min
Gelenkkugel:
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Grundkörper:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
Lager:
PTFE-Gewebe
Lagerschale:
Automatenstahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Maschinenbau, allgemein
Funktion:
verbinden | positionieren | einstellen | verstellen
Form:
K
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: DIN12240, DIN 12240, Augenschrauben, Augenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.