Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf
SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001346
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9261
EAN/GTIN:
     4052568001780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Gelenkauge
Gelenkkopf
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
SGS-M10X1,25 SGS-M10X1,25 (9261) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M10x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
88 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Außenring:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Gewicht:
0,085 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 14,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 15,17*
€ 8,95*
ab € 16,91*
€ 23,46*
Lager 955
1176
€ 8,90*
ab € 18,65*
€ 24,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,62*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1988973
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.