| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
63280800 Gelenkkopf GT-K M8 AR (2 Angebote) Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±, 1, geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12 mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt... |
|
ab € 6,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,33* pro Stück |
| |
63200600 Gelenkkopf GS-K M6 IR (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p... |
|
ab € 6,79* pro Stück |
| |
63260600 Gelenkkopf GT-K M6 IR (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p... |
|
ab € 5,93* pro Stück |
| |
63260800 Gelenkkopf GT-K M8 IR (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p... |
|
ab € 6,56* pro Stück |
| |
63299820 Gelenkkopf GT-R-K M20x1,5 AR (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:... |
|
ab € 57,70* pro Stück |
| |
63299906 Gelenkkopf GT-R-K M 6 AL (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:... |
|
ab € 16,07* pro Stück |
| |
63299920 Gelenkkopf GT-R-K M20x1,5 AL (2 Angebote) Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale:... |
|
ab € 57,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,42* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 648.1-10-M10-W |
ab € 9,05* pro Stück |
| |
|
Heinrich Kipp Werk K0719.16 |
ab € 19,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,56* pro Stück |
| |
63220500 Gelenkkopf GS-K M5 AR (1 Angebot) Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und po... |
|
ab € 6,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,17* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gelenkkopf | | | Gelenkköpfe in der Fluidtechnik
Der Gelenkkopf ist Teil eines Gelenklagers für Zylinder und wird an der Kolbenstange befestigt. Das Gelenkelement steht in zahlreichen Ausführungen und Bauformen zur Verfügung.
Professionelle Gelenkköpfe im Überblick
Die Gelenkköpfe sind Befestigungselemente für Zylinder mit integriertem Gelenklager. Der Kopf für die Kolbenstange verfügt über ein Außen- und Innengewinde. Jeder Gelenkkopf dient als Verbindungselement des Zylinders und ist dessen Anschluss in der Fluidtechnik. Er überträgt dynamische und statische Kräfte durch eine drehende, kippende oder schwenkende Bewegung. Der Gelenkkopf ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich. Er kann für
- pneumatischen und hydraulischen Zylindern
eingesetzt werden. Der Gelenkkopf kann durch seine Eignung für einen Kolbendurchmesser, den Lagerdurchmesser und der Kopfbreite ausgewählt werden. Die in Frage kommenden Befestigungselemente sind durch den Hersteller des Zylinders vorgegeben. Dies gewährleistet einen optimalen Sitz des Gelenkkopfes und eine hohe Lebensdauer. Die Herstellerhinweise liegen dem Zylinder bei. Der Gelenkkopf benötigt ein Gegenlager oder eine ähnliche Befestigung innerhalb des Fluidsystems. Hierfür eignet sich ein Lagerbock oder Gabelkopf. Beide Befestigungselemente müssen entsprechend ausgerichtet sein. Steht der Bolzen des Lagerbockes quer, eignet sich hierfür ein Gelenkkopf mit entsprechend entgegengesetzter Ausrichtung. Diese Varianten sind jedoch nur ein Teil der möglichen Kombinationen aus Gelenkkopf und Lager.
Alternativen zum Gelenkkopf
Der Gelenkkopf ist eine der Befestigungselemente für die Kolbenstange. An dieser Seite des Zylinders können auch ein
- Ausgleichselement,
- Gabelgelenk oder Gabelkopf
montiert werden. Das Ausgleichsgelenk nivelliert den Zylinder, gleicht Druckschwankungen und axiale Abweichungen aus oder verhindert die Bildung von Kondenswasser. Der Gabelkopf ist das Gegenstück zum Gelenkkopf. Es stellt eine Gelenkgabel an der Kolbenstange bereit, die mit dem Lager verbunden wird.
Befestigungselemente für Zylinder und Rohre
In der Fluidtechnik ist eine Vielzahl von Befestigungselementen im Einsatz. Es sind Spezialteile für Signalgeber ebenso erhältlich, wie Flansche für Rohre und Zylinder. Bei der Auswahl beeinflusst der Zylinder- oder Rohrdurchmesser die Möglichkeiten. Die Befestigungselemente für den Zylinder bestehen in der Regel aus zwei Bauteilen, die miteinander verbunden werden. Typische Kombinationen sind Schwenkflansch und Lagerbock oder Schwenkzapfen und Lagerstück.
|
|