Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fritteuse tefal, fritteuse 6 liter, steba fritteuse
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fritteuse

  Fritteuse  (688 Angebote unter 27.679.383 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fritteuse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
XXL Heißluftfritteuse 8 Programme digital, 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer (1 Angebot) 
XXL Heißluftfritteuse 8 Programme digital, 5,5Ltr. 1800W & SalzstreuerGesund und fettarm kochen, bis zu 80% weniger Fett verglichen mit herkömmlichen Fritteusen! Gesund und lecker! Mit dieser Fritt...
DOMO
DOS513FR
ab € 69,82*
pro Stück
 
 Paket
Digitale XXL Heißluftfritteuse & Pizzapfanne frittieren ohne Öl 4,5Ltr 1500Watt (1 Angebot) 
Digitale XXL Heißluftfritteuse & Pizzapfanne frittieren ohne Öl 4,5Ltr 1500WattMit der XXL Heißluftfritteuse können Sie gesunde Speisen für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, ko...
Princess
01S182025
ab € 80,90*
pro Stück
 
 Paket
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl (1 Angebot) 
Backen Sie mit dieser Fritteuse DO485FR von DOMO in einem Durchgang genügend Pommes frites für die ganze Familie. Mit ihrer Kapazität von 4 l und einer Leistung von 3000 W verfügt das Gerät über al...
DOMO
DO458FR
ab € 59,27*
pro Stück
 
 Paket
XL Heißluftfritteuse 8 Programme digital, 4Ltr. 1500W & Salzstreuer (1 Angebot) 
XL Heißluftfritteuse 8 Programme digital, 4Ltr. 1500W & SalzstreuerGesund kochen war noch nie so einfach! Mit der XL Heißluftfritteuse inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design bereiten Sie ...
DOMO
DOS532FR
ab € 63,96*
pro Stück
 
 Paket
Philips 3000 series HD9270/96 Airfryer XL (7 Angebote) 
Für leckere Gerichte mit bis zu 90% weniger Fett!* Dank der Rapid Air Heißlufttechnologie Genießen Sie gesünderes Essen, das außen knusprig und innen zart ist, dank der Rapid Air Heißlufttechnologi...
Philips
HD9270/96
ab € 110,74*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher FRH 1700 Fritteuse Einzelbild 8 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl (4 Angebote) 
HEISSLUFTFRITTEUSE FRH 1700 Gesünder frittieren mit Heißluft! Ein großzügiges Fassungsvermögen, das praktische Sichtfenster und die abschaltbare Innenbeleuchtung sind Besonderheiten, die gleich zu ...
Rommelsbacher
FRH 1700
ab € 102,10*
pro Stück
 
 Stück
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, 12 Liter, Abmessung 350 x 450 x 370 mm (BxTxH) (1 Angebot) 
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, 12 Liter, Abmessung 350 x 450 x 370 mm (BxTxH) Kaltzonensystem präzise Temperaturkontrolle Sicherheitsthermostat Fritteusenkörbe und Deckel mit...
ROLLER GRILL
KE0802032
ab € 480,03*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
264003
ab € 68,78*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Doppel-Fritteuse "MINI III" (4 Angebote) 
Elektro-Doppel-Fritteuse "MINI III" Produktdetails: Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Schaltkasten aus Kunststoff 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 4 Liter Anschlusswert: 2 x 2,2 kW / 1 NAC 230 V 2 ge...
Bartscher
A165112
ab € 95,20*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook PC-FR 1200 H Einzelbild 11 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl (10 Angebote) 
ProfiCook Heißluft-Fritteuse PC-FR 1200 H edelstahl/schwarz - Fettfrei & lecker — Kartoffelecken, Nuggets, Schnitzel, Steak, Fischstäbchen, Hähnchen und vieles mehr - Zuhause frittieren und das ohn...
ProfiCook
501200
ab € 79,23*
pro Stück
 
 Stück
De'Longhi F24532CZ Fritteuse (1 Angebot) 
De'Longhi F24532CZ - Fritteuse - 3.2 kW
De'Longhi
F24532CZ
ab € 70,44*
pro Stück
 
 Stück
De’Longhi F 44532 CZ Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 3200 W Schwarz, Edelstahl (1 Angebot) 
Kaltzonen-Heizelement: verhindert das Verbrennen von auf den Boden gesunkenen Frittiergut-Resten - „Easy-Clean-System“: mit integriertem Ölablaufschlauch zum einfachen, sauberen Ablassen des Öls - ...
De'Longhi
F 44532 CZ
ab € 117,53*
pro Stück
 
 Stück
Saro
443-6015
ab € 218,78*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Standfritteuse Serie 700 (5 Angebote) 
Elektro-Standfritteuse Serie 700 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 15 KW / 3 NAC 400 V Beckeninhalt: 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm mit Fettauffangbehälter
Bartscher
286917
ab € 1.715,41*
pro Stück
 
 Stück
Princess 01.182092.01.001 Airfryer Grill (3 Angebote) 
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Princess
01.182092.01.001
ab € 120,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fritteuse
^

Fleißiger Küchenhelfer

Eine Friteuse ist ein elektrisches Küchengerät, mit dem Sie Lebensmittel frittieren, also in heißem Fett backen können. Dazu gehören beispielsweise Pommes Frites, Gemüse, aber auch süße Speisen wie Pfannkuchen und Obst im Teigmantel. Verwenden Sie am besten reine Pflanzenfette wie Kokosfett oder Erdnussfett zum Frittieren.

Und so funktioniert's

Haushaltsübliche Friteusen verfügen in der Regel über ein Volumen zwischen zwei und drei Liter. Im Inneren des Geräts befindet sich ein Frittierkorb aus Edelstahl, der mitsamt den Lebensmitteln in das heiße Öl gehängt wird. Altes Öl können Sie über einen Ablauf entsorgen. Die Friteuse ist gut isoliert, so dass die Hitze des heißen Öls nicht nach außen abgegeben wird. Die Temperatur können Sie in den meisten Fällen stufenlos einstellen und eine Lampe oder ein anderes Signal zeigt Ihnen den Garzustand der Lebensmittel an. Einige Geräte sind darüber hinaus mit einem Sichtfenster ausgestattet oder öffnen den Deckel per Knopfdruck. Diese Merkmale tragen erheblich zur Benutzerfreundlichkeit bei.

Geräte für den industriellen Bereich

Im Gegensatz zu Haushaltsgeräten arbeiten industrielle Friteusen kontinuierlich. Das bedeutet, dass Sie dem Gerät ständig Lebensmittel zu- und abführen, wobei jedes Mal auch Öl austritt. Deshalb müssen Sie das Öl ständig nachfüllen. Industrielle Friteusen dienen unter anderem dem Vorfrittieren von Pommes Frites und dem Zubereiten von Snacks und Trockenfutter für Tiere.

Worin unterscheiden sich die Geräte?

Die wichtigsten Leistungsmerkmale einer Friteuse sind die Leistung in Watt, das Volumen sowie Sonderausstattung. Ein eingebauter Geruchsfilter sorgt beispielsweise dafür, dass Ihre Küche frei von Fettgerüchen bleibt. Ein Filtersieb reinigt das Öl, so dass dieses mehrmals verwendet werden kann. Spülmaschinen geeignete Friteusen sparen Ihnen mühsames und langwieriges Reinigen per Hand. Die Reinigung ist besonders wichtig, da angebrannte Fettrückstände gesundheitsschädlich sein können und den Fettverderb fördern.

In unserem Bereich Küchengeräte finden Sie weitere interessante Produkte, wie z.B. Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle und Kaffeemaschine.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.