Gas-Fritteuse mit 1 x 8 Literbecken Serie 600 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 600 x H 290 mm Anschlusswert: 6,7 kW Gerät auf Flüssiggas eingestellt, Erdgasdüsen sind beigelegt!
Gas-Fritteuse mit 2 x 8 Literbecken Serie 600 Produktdetails: CNS 18/10 B 600 x T 600 x H 290 mm Anschlusswert: 13,4 kW Gerät auf Flüssiggas eingestellt, Erdgasdüsen sind beigelegt!
Gas-Standfritteuse Serie 700 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 15 kW Gas Beckeninhalt: 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H 100 mit Fettauffangbehälter Gerät auf Erd...
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 11,5 kW Gas Beckeninhalt: 2 x 7 Liter Korb: B 105 x T 245 x H...
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 30 kW Gas Beckeninhalt: 2 x 15 Liter Korb: B 260 x T 265 x H ...
Elektro-Multibräter Serie 700, 400 X 700 X 840 Produktdetails: mit Auffangschale GN 1/1, 150 mm tief CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Gesamtanschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V Pfanne: B 300 x T...