Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3804 H Doppel 8 l 2700 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FR 3804 H Doppel 8 l 2700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Clatronic FR 3804 H Doppel 8 l 2700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Clatronic FR 3804 H Doppel 8 l 2700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118044323
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     264003
EAN/GTIN:
     4006160640038
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7300 g
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
2700 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Cool Touch Handgriff
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Merkmale
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.