Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18636416
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO458FR
EAN/GTIN:
     5411397011060
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Backen Sie mit dieser Fritteuse DO485FR von DOMO in einem Durchgang genügend Pommes frites für die ganze Familie. Mit ihrer Kapazität von 4 l und einer Leistung von 3000 W verfügt das Gerät über alles, was zum Backen herrlich frischer Pommes frites notwendig ist. Sowohl das Gehäuse als auch die Wanne sind aus Edelstahl hergestellt. Der Deckel sorgt dafür, dass keine unnötigen Substanzen ins Frittierfett geraten. Wählen Sie selbst die Temperatur, mit der Sie frittieren wollen. Lecker!
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
4 l
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeige
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
3000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Griff(e)
Ja
Kältezone
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO464FR
ab € 56,17*
Ähnlich
DOMO
DO465FR
ab € 60,95*
Ähnlich
Princess
01.182642.01.001
ab € 44,74*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,68*
Ähnlich
Tristar
FR-6949
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.