Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 88 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Faltentasche B4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 250x353x40 mm, weiß, 54 g/m², 100 Stück Faltentasche in Tyvvek-Qualität für höhervolumigen Inhalt: mit Seitenfalte und Stehboden. Mit Haftk...
Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial® Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ine...
Faltentasche Tyvek®, reißfest, wasserfest, VE 100 Stk, LxBxH 250 x 353 x 38 mm. Sehr leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe durch Seitenfalte. Sonderservice: individuell bedruckbar, Preise auf ...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B5 weiß 175 x 250 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 175 mm Format: DIN B5 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Polster-Versandtasche, 176 x 250 x 50 mm, weiß, DIN B5, K-Pack, 1 VE = 100 Stk Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut sta...
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
Der SAMSUNG Toner CLT-K506L/ELS in Schwarz ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine hohe Ergiebigkeit und beste Druckergebnisse wünschen. Er ist umweltschonend, da er wiederverwendbar ist, un...