Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, C4, Haftklebung, braun, 130g, 40mm Klotzboden, ohne Fenster


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brg307313_a1.jpg
images/web_details/brg307313_a1.jpg
images/web_details/brg307500_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307313
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307313
EAN/GTIN:
     4016058007836
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
C4 o.F., HK, 130 g, Klotzboden 40 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche, C4, Haftklebung, ohne Fenster, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN C4, ohne Fenster, haftklebend, 130g/qm, braun, 40 mm Klotzboden, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster, papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 15,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 22,83*
€ 27,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 22,71*
€ 27,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 21,75*
€ 25,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,56*
€ 23,28
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 19,42*
€ 23,11
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,47*
€ 18,41
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.