Grösse: 245 x 100 x 40mm (Faltenbreite 40 mm) Natron-Kraftpapier braun 120 g/qm 2 x gerillt, 3 x gelocht Eigengewicht pro Stk.: ca. 10,3 gr. Verschlussart: mit Flachkopfklammern (nicht im Lieferumf...
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster ----------------- für den Markt: F / CH -------------------- weiß, 120 g/qm, Falten: 30 mm, Fenster recht: 100 x 50 mm, selbstklebend mit Silik...
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durc...
Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und Feuchtigkeit und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Spitzboden und 40 mm Seitenf...
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers...
Die BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 20 mm Stehboden ist die perfekte Lösung für Ihre Postversendung. Die Tasche ist aus weißem Material gefertigt und verfügt über ein Fenster, das ein...
Die passenden Versandtaschen für das Versenden von voluminösen Dokumenten: Ob Aktenmappen oder Broschüren -sie sind einfach zu befüllen und durch die Seitenfalte bestens für unterschiedlich hohe Do...