| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322845-YY Herst.-Nr.: 6130011 EAN/GTIN: 4056705300118 |
| |
|
| | |
| Polster-Versandtasche, 176 x 250 x 50 mm, weiß, DIN B5, K-Pack, 1 VE = 100 Stk Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier 1 VE = 100 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 176.00 mm | WEIGHT GRO: | .046100 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b5 weiß, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, Versandtaschen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4657* | € 0,6157* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 23,24* | € 54,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,25* | € 55,95* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,61* | € 70,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|