Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche B4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 250x353x40 mm, weiß, 54 g/m², 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006904
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100006904
EAN/GTIN:
     4011211013990
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Faltentasche B4, 3,8 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 250x353x40 mm, weiß, 54 g/m², 100 Stück

Faltentasche in Tyvvek-Qualität für höhervolumigen Inhalt: mit Seitenfalte und Stehboden. Mit Haftklebung und Abdeckstreifen.
Weitere Informationen:
Grammatur:
54 g/m²
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
100 Stück
Verschlussart:
haftklebend
Fensterumschlag:
nein
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Spitzboden, 38er-Falte

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Versandtasche, Kuvert, Inapa Deutschland, Seitenfalten-Versandhülle, Online Verpackung, Hausposttasche, Faltentasche 54 g/m², Faltentasche B4, Papprückwand-Versandhülle, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,11*
  
Preis gilt ab 75 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 11,4511* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 1.147,54*
€ 1.365,57
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 1.145,20*
€ 1.362,79
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 1.145,11*
€ 1.362,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100006900
ab € 146,09*
Ähnlich
Inapa
2100006905
ab € 669,12*
Ähnlich
Inapa
2100006903
ab € 256,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.