| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695047 Herst.-Nr.: TSB4 EAN/GTIN: 4251924720611 |
| |
|
| | |
| Faltentasche Tyvek®, reißfest, wasserfest, VE 100 Stk, LxBxH 250 x 353 x 38 mm.
Sehr leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe durch Seitenfalte. Sonderservice: individuell bedruckbar, Preise auf Anfrage.
Extrem reißfeste und wasserunempfindliche Umschläge mit Selbstklebeverschluss und Seitenfalte. Ideal für umfangreiche Dokumente wie Vertragswerke, Handbücher, Ordner etc. Weitere Informationen: | | Format: | B4 | Länge: | 250 mm | Breite: | 353 mm | Höhe: | 38 mm | Material: | Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE) | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 selbstklebend, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, 695047 49 (TSB4), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |