Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Versandtasche, 250x353mm, Seitenfalte 50mm, B4, weiß, Haftleimstreifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polster-Versandtasche, 250 x 353 x 50 mm, weiß, DIN B4, K-Pack
Polster-Versandtasche, 250 x 353 x 50 mm, weiß, DIN B4, K-Pack
Artikel-Nr.:
     776-PV0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130013
EAN/GTIN:
     4056705300132
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
  • Seitenfalte: 50 mm
  • Gewicht: 88 g
  • Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
  • Guter Kantenschutz
  • Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
353 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
DIN:
B4
Gewicht VE in KG:
9,2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,67*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6791*
5 Tage
65
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 58,87*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 61,55*
6 Tage
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 69,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,55*
€ 73,2445
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.